Súprava nástrčných kľúčov 9

Č. pol.: 952725 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×16

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×16
Šírka 250 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 16
Počet nástrojov 9
Počet kusov náradia 9
Prevedenie s nástrcným klúcom
Hmotnosť 0,834 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952725 9
EAN/GTIN 4062406153632

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952725: 1 ks
Súprava nástrcných klúcov HOLEX c. 622211 vel. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely