{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 9 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 250 mm | |
| Hloubka pěny | 400 mm | |
| Výška pěny | 30 mm | |
| Šířka pěny v G | 10 | |
| Hloubka pěny v G | 16 | |
| Vhodné pro výšku zásuvky min. | 75 mm | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Barva | červená; Černá | |
| Počet kusů nářadí | 9 | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 4 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 4 | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 952725 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406153632 | |
| Číslo výrobce | 952725 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |