Cejchování vč.protokolu

Č. pol.: 952-317
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952-317
EAN/GTIN 4045761020016
Číslo výrobcu 952-317
Číslo L L40250 2261

Popis

Popis:

Kalibrace, třída E2, 1 g - 200 g, s kalibračním certifikátem