Odkladacia rohož z ryhovanej gumy 40X24

Č. pol.: 951975 40X24
(54,43 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 40
Hĺbka v G 24
Hrúbka z ryhovanej gumy 3 mm
Materiál Guma
Povrch drážky
Druh produktu Ryhovaná guma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951975 40X24
EAN/GTIN 2050002006843
Číslo výrobcu 759S1060BL

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky s ryhovanou gumou, vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Odkladacia podložka z ryhovanej gumy, hrúbka 3 mm.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.
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
    Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka