Odkládací rohož z rýhované gumy, Rozměr v G: 40X24

Artiklové číslo: 951975 40X24
Cena za 1 ks (CZK 1293,33 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Barva Šedá
Šířka 1 000 mm
Hloubka 600 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 40
Užitná hloubka v G 24
Tloušťka pryže drážky 3 mm
Materiál guma
Povrch drážky
Druh produktu Rýhovaná guma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951975 40X24
EAN / GTIN 2050002006843
Číslo výrobce 759S1060BL
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Odkládací rohož z rýhované gumy, tloušťka 3 mm.