Vložka závesnej súpravy pre Zásuvky šírka 20G – 56G 20

Č. pol.: 951826 20
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Druh produktu Vložka so závesným registrom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951826 20
EAN/GTIN 4062406301033

Popis

Prevedenie:

Závesná vložka kartotéky (po pároch) na zavesenie do zásuviek veľkosti 300. Do jednej zásuvky šírky 20G sa zmestí jedna vložka kartotéky. Do jednej zásuvky šírky 36G sa zmestia dve vložky kartotéky vedľa seba.

Vhodné pro:

Výška čela zásuvky 300 mm.
Zásuvky úžitkovej hlbky 20G.

Lakování:

Antracitovosivá farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Vložky kartotéky sa nezmestia do zásuviek šírky 12G.