• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Suport pentru dosare pentru sertare cu lăţimea 20G – 56G, recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G: 20

Cod articol.: 951826 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 2 buc.
RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Lăţime 500 mm
Înălţime 300 mm
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 951826 20
EAN / GTIN 4062406301033
Număr producător 951826 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport pentru dosare (pereche) pentru agăţare în sertare cu dimensiunea 300. Într-un sertar cu lăţimea 20G se potriveşte un suport pentru dosare. Într-un sertar cu lăţimea 36G se potrivesc două suporturi pentru dosare unul lângă celălalt.

Adaptat pentru:

Înălţime frontală a sertarelor 300 mm.
Adâncime utilă sertare 20G.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Suporturile pentru dosare nu se potrivesc în sertarele cu lăţimea 12G.