Separadores ranurados Profundidad 16G, Adecuada para altura frontal de cajón: 125mm

Número de artículo: 951510 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    8,33 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    6,94 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.259 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuada para altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo; Montura
Material Plástico; Chapa de acero
Profundidad 400 mm
Altura 100 mm
Unidad específica del fabricante G
Profundidad en G 16
Para Cajones
Profundidad 400 mm
Altura frontal 125 mm
Unidad específica del fabricante G
Profundidad en G 16
Fijación en el fondo del cajón
Con soporte para etiquetas no
Contenido pieza única
Tipo de producto Regleta separadora ranurada

Identificación y clasificación

Número de artículo 951510 125
EAN / GTIN 4062406136345
Número del fabricante 951510 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Separadores ranurados individuales para subdividir cajones. Montaje sin herramientas: Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Construcción estable de plástico, sin peligro de lesiones en los cantos en el desmontaje.

Idóneo para:

Profundidad útil cajones 16G.