Box na drobnosti easyPick Výška 50 mm 3X3/1

Č. pol.: 951251 3X3/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 241 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Výška 50 mm
Šírka 75 mm
Hĺbka 75 mm
Šírka v G 3
Hĺbka v G 3
Počet priečinkov v boxe 1
Farba antracitová
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951251 3X3/1
EAN/GTIN 4062406148577

Popis

Vhodné pro:

Do všetkých zásuviek s výškou čela 75 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky
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
    Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka