{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 0,9 mm | |
| Largura | 610 mm | |
| Profundidade | 310 mm | |
| Altura de montagem | 90 mm | |
| Peso | 3 kg | |
| Tipo de produto | Base |
| Número do artigo | 948045 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406210991 | |
| Número do fabricante | 948045 1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |