Zásuvka s plným výsuvom 200 kg 75

Č. pol.: 943251 75
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka×hĺbka v E 54×27 E
Šírka v E 54E
Hĺbka v E 27E
Výška vpredu 75 mm
Úžitková výška 57 mm
Úžitková šírka 918 mm
Úžitková hĺbka 459 mm
Výška opláštenia 49 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
Hmotnosť 14 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943251 75
EAN/GTIN 4045197380616

Popis

Prevedenie:

Dno perforované v rastri 17 mm, vnútri s drážkovanými stenami (rozstup 17 mm). Čelo zásuvky s hliníkovou úchytkou.
Plne výsuvné zásuvky, 100 % vysúvateľné, nosnosť 200kg.

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie č. 943231 a montážny vozík č. 943506, veľ. 860/0.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletne s 1 párom vodiacich líšt na zásuvku (vrátane profilu na montáž v skrini).

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.