{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 200 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys × syvyys E | 54×27 E | |
Leveys E | 54E | |
Syvyys E | 27E | |
Etukorkeus | 75 mm | |
Hyötykorkeus | 57 mm | |
Hyötyleveys | 918 mm | |
Hyötysyvyys | 459 mm | |
Sivuseinien korkeus | 49 mm | |
Vetolaatikoissa yksittäislukitus | ei | |
Paino | 14 kg | |
Tuotetyyppi | Laatikko |
Tuotekoodi | 943251 75 | |
EAN / GTIN | 4045197380616 |