Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg 900/8B

Č. pol.: 943206 900/8B
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Pomôcka pre pripevnenie: Vyrážanie
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Pomôcka pre pripevnenie Vyrážanie
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka×hĺbka v E 36×36 E
Výška 1 000 mm
Šírka 717 mm
Hĺbka 725 mm
Šírka v E 36 E
Hĺbka v E 36 E
Úžitková výška 900 mm
Úžitková výška pre zásuvky 900 mm
Zásuvky Úžitková šírka 612 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 612 mm
Počet zásuviek 8
Hmotnosť 152 kg
Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943206 900/8B
EAN/GTIN 4045197479419

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skriňa ako sú popísané pod č. 943001.
Zásuvky ako sú popísané pod č. 943011 a č. 943021.
Zásuvka s nosnosťou 75 kg.

Lakování:

Korpus svetlosivá RAL 7035, zásuvky signálne modrá RAL 5005, práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

  • Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.
  • Organizéry pre kompletné zásuvky nájdete v časti 96.

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Užitočná výška mm / model Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka