Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg 1225/12A

Č. pol.: 943206 1225/12A
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Pomôcka pre pripevnenie: Vyrážanie
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Pomôcka pre pripevnenie Vyrážanie
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka×hĺbka v E 36×36 E
Výška 1 325 mm
Šírka 717 mm
Hĺbka 725 mm
Šírka v E 36 E
Hĺbka v E 36 E
Úžitková výška 1 225 mm
Úžitková výška pre zásuvky 1225 mm
Zásuvky Úžitková šírka 612 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 612 mm
Počet zásuviek 12
Hmotnosť 206 kg
Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943206 1225/12A
EAN/GTIN 4045197676603

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skriňa ako sú popísané pod č. 943001.
Zásuvky ako sú popísané pod č. 943011 a č. 943021.
Zásuvka s nosnosťou 75 kg.

Lakování:

Korpus svetlosivá RAL 7035, zásuvky signálne modrá RAL 5005, práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

  • Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.
  • Organizéry pre kompletné zásuvky nájdete v časti 96.

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Užitočná výška mm / model Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka