Montážny vozík 860/0

Č. pol.: 942837 860/0
860/0
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka×hĺbka v E 27×27 E
Výška 860 mm
Šírka 565 mm
Hĺbka 572 mm
Šírka v E 27 E
Hĺbka v E 27 E
Úžitková výška 600 mm
Úžitková výška pre zásuvky 600 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 100 mm
so zvýšeným okrajom Áno
Počet zásuviek 0
Maximálna nosnosť 600 kg
Materiál Odkladacia polica s ryhovanou gumou
Prevedenie pojazdný; na individuálne osadenie
Zvýšený okraj Prevedenie 3-stranný
Posuvná rukoväť áno
Umiestnenie Posuvná rukoväť predná strana
Hmotnosť 48 kg
Druh produktu Montážny vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942837 860/0
EAN/GTIN 4045197809841

Popis

Prevedenie:

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami s ⌀ 100 mm, uzamykateľné. S 4-stranným zvýšeným okrajom, ryhovanou gumovou podložkou a 2 úchytkami. Uzamykateľný centrálnym zámkom. Zásuvky s úplným vysúvaním podľa popisu pod č. 942823, navyše s jednotlivým odomykaním − zabraňuje otváraniu zásuviek počas prepravy.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.

Poznámka:

Dodáva sa automaticky s osadením zásuviek c. 942823 v kombinácii s jednotlivým odomykaním zásuviek.

Vhodné výrobky

Náhradné diely