Montažna kolica 860/0

Artikl br.: 942837 860/0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
860/0
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina x dubina u E 27×27 E
Visina 860 mm
širina 565 mm
Dubina 572 mm
Širina u E 27 E
Dubina u E 27 E
Korisna visina 600 mm
Korisna površina za ladice 600 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 100 mm
s trakom na odmatanje Da
Broj ladica 0
maksimalna nosivost 600 kg
Materijal površine za odlaganje s užljebljenom gumom
Izvedba mobilan; za individualno opremanje
Podignuti ruba protiv prevrtanja 3-strano
Pomična ručica da
Smještaj pomične ručice Prednja strana
Težina 48 kg
Vrsta proizvoda Montažna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942837 860/0
EAN / GTIN 4045197809841

Opis

Izvedba:

S po 2 zaustavna i skretna kotačića na kugličnim ležajevima ⌀ 100 mm, s mogućnošću blokiranja. S rubom protiv kotrljanja na 4 strane i užlijebljenom gumenom pločom te po 2 udarne drške. Zaključavanje preko centralne brave. Ladice s potpunim izvlačenjem kako je opisano pod br. 942823, dodatno s pojedinačnim otključavanjem − sprječava se otvaranje ladica tijekom prijevoza.

Lakiranje:

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, ladice signalno plave RAL 5005 prevučene prahom.

Napomena:

Isporučuje se u kombinaciji s opremom ladice br. 942823 automatski s pojedinačnim otključavanjem ladica.

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi