Montagewagen 860/0

Artikelnummer: 942837 860/0
860/0
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 27×27 E
Hoogte 860 mm
Breedte 565 mm
Diepte 572 mm
Breedte in E 27 E
Diepte in E 27 E
Nuttige hoogte 600 mm
Nuttige hoogte voor lades 600 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 100 mm
met afrolrand ja
Aantal lades 0
Maximale belastbaarheid 600 kg
Materiaal aflegbord met geribbeld rubber
Uitvoering verrijdbaar; Naar keuze te configureren
Afrolrand uitvoering 3-zijdig
Greep ja
Plaatsing greep Voorzijde
Gewicht 48 kg
Producttype Montagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942837 860/0
EAN/GTIN 4045197809841

Omschrijving

Uitvoering:

Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen ⌀ 100 mm, met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en 2 handgrepen. Afsluitbaar via centrale vergrendeling. Volledig uittrekbare lades zoals onder nr. 942823 beschreven, bovendien voorzien van individuele ontgrendeling − om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Wordt in combinatie met lades nr. 942823 automatisch met individuele ladeontgrendeling geleverd.

Geschikte producten

Reserveonderdelen