Sokel pre podstavce energetických blokov 100

Č. pol.: 933713 100
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 100 mm
Šírka 275 mm
Hĺbka 630 mm
vhodné pre šírku skrinky 275 mm
Vzadu odoberateľná clona nie
Vpredu odoberateľná clona nie
Druh produktu Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933713 100
EAN/GTIN 4045197678171

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu.

Vhodné pro:

Podstavec pre energetický blok č. 933710, 933712 veľ. 240V a č. 933712 veľ. vzduch.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.