Horizontálna svorka s červeným rukoväť

Č. pol.: 93328
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 93328
EAN/GTIN 4020772093327
Číslo výrobcu 93328
Číslo L L30090 676
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna svorka s červeným rukoväť, s otvoreným pridržiavacím ramenom a zahnutou základňou.
Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách kalených na veľkostiach 2 a 3. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 2
  • F1: 1,0kN
  • F2: 1,2kN
  • Prítlačná skrutka: M6x35
  • Hmotnosť: 245 g
  • Veľkosť: 2
  • A: 6,2
  • B: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 10,5
  • H: 73
  • H1: 94,0
  • H2: 68
  • HW min: 22
  • HW max: 29,5
  • I: 13,2
  • K: 6
  • L1: 162
  • M: 25,5
  • N: 37,0
  • P: 32
  • α: 90°

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka