Abrazadera horizontal con empuñadura rojo

Número de artículo: 93328
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 93328
EAN / GTIN 4020772093327
Número del fabricante 93328
Número L L30090 676
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con empuñadura rojo, con brazo de sujeción abierto y base en ángulo.
Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja en tamaños 2 y 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Tornillo de sujeción: M6x35
  • peso: 245 g
  • Tamaño: 2
  • A: 6,2
  • An: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 10,5
  • H: 73
  • H1: 94,0
  • H2: 68
  • HW min.: 22
  • HW máx.: 29,5
  • I: 13,2
  • K: 6
  • L1: 162
  • M: 25,5
  • N: 37,0
  • P: 32
  • α: 90°