Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Univerzálny pracovný stôl so zadnou stenou s bukovou doskou Multiplex 1500

Č. pol.: 933260 1500
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 800
  • Hrúbka platne: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 800 kg
Hrúbka platne 50 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria Pracovný stôl KOMBI
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Princíp prestavenia výšky bez možnosti nastavenia výšky
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
Hmotnosť 67 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933260 1500

Popis

Prevedenie:

Pracovná doska s hrúbkou 50 mm. Na upevnenie zásuvkových blokov a základní sú k dispozícii otvory.
Doska pracovného stola z buku Multiplex, lepená vodotesne. S bezfarebným lakom s UV ochranou.
Zásuvkové bloky je možné namontovať vpravo, vľavo alebo uprostred dosky pracovného stola. Pri dĺžke dosky 1 500 mm je možné namontovať 2 – 3 skrinky, pri dĺžke dosky 2 000 mm je možné namontovať 3 – 4 skrinky (v závislosti od šírky skrinky). Zásuvky z oceľového plechu so širokou hliníkovou rukoväťou, vysúvacie až na 90 %. Na vnútornej strane sú drážkované lišty na rozdelenie.
Podstavce lemované oceľovým plechom (širokým 80 mm), s priečnymi výstuhami.
Zadné steny lemované oceľovým plechom vysokým 25 mm.

Lakování:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, práškovo nanášaná.

Poznámka:

Príslušenstvo, pozri č. 933910 − 933990, Rozdeľovací materiál č. 960030960180, Aqurado Systém usporiadania č. 960900 − 961500.
Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka