Zadná stena z dierovaného plechu 2000

Č. pol.: 929651 2000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Výška 962 mm
Šírka 1 920 mm
Hĺbka 25 mm
vhodné pre typ 2000
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 929651 2000
EAN/GTIN 4062406118686

Popis

Prevedenie:

Stojan z oceľového plechu 40 × 40 mm na priskrutkovanie na pracovné dosky. Stena z perforovaného oceľového plechu medzi nimi.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Výrobky z oblasti montáže nosného stĺpika nie je možné zavesiť do dierovanej steny.