Bakvägg av perforerad plåt 2000

Art-nr: 929651 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
höjd 962 mm
Bredd 1 920 mm
Djup 25 mm
Passar för typ 2000
Perforerad panel utförande Enkelsidig
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 929651 2000
EAN/GTIN 4062406118686

Benämning

Utförande:

Stolpar av stålplåt 40×40 mm för fastskruvning på arbetsplattan. Däremellan perforerad panel av stålplåt.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Artikel i område stolpuppbyggnad, går inte att hänga upp på perforerad panel.