{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pracovná stanica; Multifix | |
Multifix Prevedenie | s úložným boxom | |
Dĺžka | 1 000 mm | |
Šírka | 940 mm | |
Úžitková šírka | 934 mm | |
Vstavaná výška | 100 mm | |
Uhol sklonu | 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň | |
Počet nádob | 9 | |
Nádoba Typ | SB5 | |
Farba Priehľadný úložný box | cervená | |
Nosnosť | 50 kg | |
Hmotnosť | 3,4 kg | |
Druh produktu | Lišta na boxy |
Číslo položky | 928235 1000/9 | |
EAN/GTIN | 4062406113834 |