Kontajner 16G na individuálne osadenie zásuvkami 800

Č. pol.: 927412 800
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 700 mm
Úžitková šírka 350 mm
Úžitková výška pre zásuvky 700 mm
Počet zásuviek 0
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Prevedenie na individuálne osadenie
Hmotnosť 20 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927412 800
EAN/GTIN 4062406111250

Popis

Prevedenie:

Skrinka 16 G na samostatné vybavenie zásuvkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.
Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely