{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Větrání skříně | ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus užitná výška | 700 mm | |
| Korpus šířka v G | 16 | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Montážní poloha | Upevnění na stěnu | |
| Hmotnost | 20 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Vestavní dílec variabilní; Základní prvek | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Nekonfigurovaný | |
| Celková šířka | 400 mm | |
| Celková hloubka | 650 mm | |
| Celková výška | 800 mm | |
| Korpus šířka | 400 mm | |
| Korpus hloubka | 650 mm | |
| Korpus výška | 800 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 927412 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406111250 | |
| Číslo výrobce | 927412 800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |