Súprava organizérov pre pracovný stôl GridLine 5S 1500/5S

Č. pol.: 923001 1500/5S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 20×20G
Jednotka členenia 1 G = 25 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Druh produktu Členenie zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 923001 1500/5S
EAN/GTIN 4062406124397

Popis

Prevedenie:

Deliaci materiál pre 4 zásuvky pracovného stola 5S. Pozostáva z boxov na drobnosti GridLine easyPick a drážkovaných deliacich líšt s okrajovými lištami a násuvných deliacich priečok.

Vhodné pro:

Pracovný stôl GARANT GridLine 5S č. 922864 a č. 922874.

Rozsah dodávky:

25 boxov na drobnosti GridLine easyPick, 6 drážkovaných deliacich líšt GridLine, 3 súpravy, každá s 2 kusmi okrajových líšt GridLine,12 násuvných deliacich políc GridLine.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely