Garnitura pregradnog materijala za radionički stol GridLine 5S 1500/5S

Artikl br.: 923001 1500/5S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 20×20
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 20×20G
Jedinica podjele 1 G = 25 mm
prikladno za korisna širina ladica 500 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Vrsta proizvoda Podjela ladice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 923001 1500/5S
EAN / GTIN 4062406124397

Opis

Izvedba:

Pregradni materijal za 4 ladice radioničkog stola 5S. Sastoji se od GridLine easyPick korita za male dijelove i pregradnih letvica s prorezima s rubnim letvicama i ugradnim pregradama.

Odgovara:

Radionički stol GARANT GridLine 5S br. 922864 i br. 922874.

Opseg isporuke:

25 GridLine easyPick korita za male dijelove, 6 GridLine pregradnih letvica s prorezima, 3 para po 2 komada GridLine rubnih letvica, 12 GridLine ugradnih pregrada.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi