Garnitura pregradnega materiala za delovno mizo GridLine 5S, 20×20G, Tip: 1500/5S

Št. art.: 923001 1500/5S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporabna površina predalov v G: 20×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 20×20
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 20×20G
Razdelilna enota 1 G = 25 mm
za predale z uporabno širino 500 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Vrsta izdelka Razdelitev predala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 923001 1500/5S
EAN/GTIN 4062406124397
Številka proizvajalca 923001 1500/5S
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregradni material za 4 predale delovne mize 5S. Vsebuje škatle za male dele GridLine easyPick ter pregradne letve z robnimi letvami in vtičnimi pregradnimi ploščicami.

Primerno za:

Delovna miza GARANT GridLine 5S art. 922864 in art. 922874.

Obseg dobave:

25 škatel za male dele GridLine easyPick, 6 pregradnih letev GridLine, 3 2-delne garniture robnih letev GridLine, 12 vtičnih pregradnih ploščic GridLine.