{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do | 610 mm - 1 200 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 500 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 800 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Typ zástrčky Vstup | F | |
Menovité napätie | 250 V | |
Rýchlosť zdvihu | 22 mm/s | |
Nosnosť pri trvalom zaťažení | 350 kg | |
maximálna nosnosť | 350 kg | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 350 kg | |
Hmotnosť | 82 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 920337 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406229115 |