Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Náhradná ryhovaná guma

Č. pol.: 960180

Vybrať variant a počet kusov

Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • vhodné prevádzkové zariadenie: Pracovný stôl

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Pracovný stôl
Šírka 481 mm
Hĺbka 300 mm
vhodné pre 960170
Farba cierna
Druh produktu Ryhovaná guma

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 960180
EAN/GTIN 4045197333117
Číslo výrobcu 960180
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Vložka pre meracie nástroje č. 960170.
Pre šírku puzdra 600 mm. Pre vnútorný rozmer zásuvky 490x520 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka