Přesné minipinzety 80 mm

Č. pol.: 92 21 06
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 21 06
EAN/GTIN 4003773086710
Číslo výrobcu 92 21 06
Číslo L L70010 2244

Popis

Popis:

  • Pro obzvláště náročné jemné práce: s vysokou odolností proti korozi a houževnatostí
  • Ruční výroba: s leštěnými hranami a dokonale matným povrchem bez škrábanců a zrcadel
  • Pro elektronický průmysl, hodináře, klenotníky, laboratoře s biologickými a lékařskými aplikacemi ve středně agresivním chemickém prostředí
  • Vysoce kvalitní prvotřídní nerezová ocel: vysoká teplotní odolnost a vynikající odolnost proti korozi většiny chemikálií, solí a kyselin
  • Extra krátká a lehká pinzeta s tenkými hroty
  • Ideální pro práci ve stísněných prostorech, pod mikroskopem a pro přesnou práci zblízka
  • Optimální pro manipulaci se vzorky, mikroskopickou přípravu, třídění, přesnou výrobu, montáž elektroniky, přepracování a opravy

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 0,08 mm
  • Šířka hrotu (B): 0,13 mm
  • Konstrukce hrotu pinzety: jehlový hrot
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: Vynikající
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Průmysl Elektronika Hodináři Klenotníci Laboratoře pro biologické a lékařské aplikace
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • hladká