Ochranné brýle uvex pheos stříbrné zrcadlo 53%

Č. pol.: 9192881
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9192881
EAN/GTIN 4031101497044
Číslo výrobcu 9192881
Číslo L L01660 583

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex pheos
  • Typ produktu: Brýle s chrániči
  • Označení čočky: W 166 FT CE
  • Označení předčíslí čočky: 5-1,7
  • Odstín čočky: stříbrné zrcadlo 53%
  • Vlastnosti odstínu čočky: rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) čočky: šedá
  • Propustnost: 53%
  • Materiál obruby: nepoužitelné
  • Další označení čočky: W 1 FTN CE
  • ochrana proti UV záření: UV400
  • materiál čočky: Polykarbonát (PC).