Pneumatické svorky, dvojčinné

Č. pol.: 91884
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 91884
EAN/GTIN 4020772091880
Číslo výrobcu 91884
Číslo L L30100 200
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatické svorky, dvojčinné.
Max. Prevádzkový tlak 6 bar.

Mini-prevedenie v blokovej verzii pre upínanie a úchop technológie. Vysoko pevné eloxované hliníkové puzdro.
Veľkosť 16, 20 a 25 s magnetickým piestom pre detekciu koncovej polohy. Upínacie rameno z oceľ, leštené, s tromi otvormi.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 25
  • Napínacie momenty pri 5 bar: 25,0 Nm
  • Brzdný moment max: 75 Nm
  • Hmotnosť: 850 g
  • Veľkosť: 25
  • A: 16
  • B: 75
  • C: 4,0
  • C1: 45,0
  • C2: 25
  • C3: 10
  • D1: 8,5
  • D2 H7: 6
  • E: 40
  • E1: 52,5
  • E2: 65
  • H: 19,0
  • H1: 17,0
  • H2: 182
  • Veľkosť: 25
  • H3: 17,5
  • H4: 80,0
  • H5: 136,0
  • H6 +0,1: 28
  • I: 22
  • J: 68
  • L: 35
  • N ±0.1: 25
  • N1 ±0.1: 18
  • R: G1/8
  • T: 8,0
  • T1: 6,0
  • Piest Ø
    : 25