• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikspanner, doppeltwirkend

Artikel-Nr.: 91884
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 91884
EAN / GTIN 4020772091880
Herstellernummer 91884
L-Nummer L30100 200
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatikspanner, doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert.
Größe 16, 20 und 25 mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.

Merkmal:

  • Größe: 25
  • Spannmoment bei 5 bar: 25,0 Nm
  • Haltemoment max.: 75 Nm
  • Gewicht: 850 g
  • Größe: 25
  • A: 16
  • B: 75
  • C: 4,0
  • C1: 45,0
  • C2: 25
  • C3: 10
  • D1: 8,5
  • D2 H7: 6
  • E: 40
  • E1: 52,5
  • E2: 65
  • H: 19,0
  • H1: 17,0
  • H2: 182
  • Größe: 25
  • H3: 17,5
  • H4: 80,0
  • H5: 136,0
  • H6 +0,1: 28
  • I: 22
  • J: 68
  • L: 35
  • N ±0,1: 25
  • N1 ±0,1: 18
  • R: G1/8
  • T: 8,0
  • T1: 6,0
  • Kolben-Ø
    : 25