Příložný úhelník, DIN875 300 x 200 mm ocel, třída 1, ocel

Č. pol.: 916-326
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príložný uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 916-326
Číslo výrobcu 916-326
Číslo L L40010 8318

Popis

Popis:

Kalené a broušené hrany.

Charakteristika:

Délka mm: 300x200
Poznámky: Ocel