Kućište brave 225-010-7 bez brave

Artikl br.: 914203
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja Tuljac za cilindričnu bravu sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Sredinom 2000.
Materijal čahure Mjed
Zaporni jezičac, širina 15,5 mm
Zaporni jezičac, duljina 39 mm
Oblik zapornog jezičca ravno
Put zaporne poluge 90 stupanj
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Praznina za oblik cilindra za zaključavanje da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Zaporni cilindar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914203
EAN / GTIN 2050000977626
Broj proizvođača 501235 637790 0001
Proizvođač/odgovorna osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Izvedba:

Jezik za zaključavanje duljine 39 mm, širine 15,5 mm, kut okretanja ručke 90°.

Odgovara:

Sve ladice radioničkih stolova KOMPAKT br. 930950931900, kućište ladice br. 933720 (također sadržano u radioničkim stolovima br. 933422; 933427). Od godine proizvodnje sredina 2000. S lijeve strane pričvršćena vrata garderobnog ormara br. 958710958730 te za ladicu i radno mjesto računala br. 951100951635 od godine proizvodnje sredina 2000. − sredina 2008.; čahura za TFT-kućište monitora dostupna na upit. Od kolovoza 2006. također u ladici za dugačke predmete radioničkih stolova br. 932600.

Opseg isporuke:

Kućište brave u kompletu s jezikom za zaključavanje, uključena pričvrsna matica.