Kleště na lámání dlaždic potaženo plastem chromované 250 mm

Č. pol.: 91 13 250
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 91 13 250
EAN/GTIN 4003773079538
Číslo výrobcu 91 13 250
Číslo L L70010 1800

Popis

Popis:

  • pro přesné lámání dlaždic a jemné kameniny po drážkování řezačkou na dlaždice
  • ideální pro dlouhé a silné dlaždice
  • optimální ochrana dlaždic před poškozením: vyměnitelná kontaktní čelist z měkkého a pevného plastu
  • velký lomový výkon díky desetinásobnému manuálnímu zesílení síly
  • snadno nastavitelné na příslušnou tloušťku dlaždice stisknutím tlačítka

Charakteristika:

  • chromované
  • s plastovým potahem

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely