Vějířovitý kotouč 30x10-3x40 mm A60 PREMIUM ocel/nerez/neželezný kov

Č. pol.: 909396
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 909396
EAN/GTIN 8024406002941
Číslo výrobcu 909396
Číslo L L50140 3051

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ vějířkové čepy A-P01 C X vyrobené z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídelí. Radiální uspořádání lamely zajišťuje nepřetržité opotřebení abrazivní tkáně a kontinuální expozici nových abrazivních zrn. Tím se dosahuje trvale vysokého výkonu broušení. Vysoká flexibilita lamel zajišťuje vynikající adaptabilitu na nepravidelné profily a konstantní větrání během procesu obrábění znamená, že pracovní plocha je pouze mírně zahřátá. Zatímco kolíky ventilátoru s stopkou 3 mm se vyznačují extrémně malými rozměry, brusiva s stopkou 6 mm jsou nejuniverzálnějším brusným nástrojem z této skupiny produktů. Jejich vysoká odolnost je předurčuje pro širokou škálu aplikací a materiálů.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní kapesní brusné pero
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C X A-P01
  • Rozměr (D x D): 30 x 10 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Velikost zrna: 240
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Výběr různých rozměrů a velikostí hřídelí
  • Vynikající brusný výkon a konzistentní výsledky
  • Vysoká flexibilita a přizpůsobivost
  • Střední tepelný vývoj díky ventilaci
  • Vynikající ovladatelnost

Použitie:

  • Dokončování, snadné odstraňování otřepů, čištění nebo příprava na následné zpracování (chromování, niklování nebo lakování) malých dílů nebo obtížně přístupných oblastí, jako jsou vnitřní povrchy trubek a válců, stejně jako obrobky s nepravidelnými profily
  • Výroba a údržba strojů (chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl a v nemocnicích), odstraňování otřepů a čištění lisovaných dílů (automobilový průmysl), kovové lešení, nábytkářský průmysl pro objekty z oceli a nerezové oceli, výroba forem, výroba nástrojů

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 60 pro vysoké odstranění materiálu
  • Velikost zrna 80/120 pro univerzální obrábění
  • Velikosti zrna 150 až 320 pro přesnou práci
  • Dodržujte maximální rychlost

Speciální funkce:
  • Flexibilní lamely pro přesnou práci
  • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
  • Nejvyšší životnost a nejlepší výsledky broušení