Súprava kužeľov pre 2-cestnú vyfukovaciu pištoľ 6-dielna

Č. pol.: 9040-4/6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 9040-4/6
EAN/GTIN 4000896263660
Číslo výrobcu 9040-4/6
Číslo L L60330 103568
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použitie:
Čistenie upchatých alebo znečistených potrubí/ hadíc stlačeným vzduchom, napr. palivového potrubia, potrubia klimatizácie a AdBlue®, hydraulického potrubia, systému ostrekovačov čelného skla a chladiacej kvapaliny

  • Utesnenie vyfúknutých vedení, otvorov atď.
  • Prispôsobiteľné pre ofukovacie pištole 9040-4 a 9040LG-3/2
  • Uvoľňovanie zaseknutých sviečok zapaľovacej cievky (vyfukovanie stlačeným vzduchom)
  • Demontáž tyčových zapaľovacích cievok, napr. na motoroch 1,0 l ∙ 1,0 l TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ Mild Hybrid ∙ e-Hybrid 1,6 l ∙ 1,6 l SRE ∙ MPI 2,0 l GTI
    AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q2 ∙ Q3
    CUPRA Formentor ∙ León
    SEAT Alhambra ∙ Arona ∙ Ateca ∙ Ibiza ∙ León ∙ Mii ∙ Tarraco ∙ Toledo
    Škoda Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ Karoq ∙ Kodiaq ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
    VW Caddy ∙ Golf 6 ∙ 8 → Jetta 4 ∙ 7 → CC ∙ Passat B8 / Polo 5 ∙ 6 → Arteon ∙ Beetle ∙ Taigo ∙ Tiguan ∙ Touran ∙ T-Cross ∙ T-Roc ∙ up! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
  • Pripojovací závit (vonkajší): 18″ PF 28
    (9,728 mm ⌀ / rozstup 0,907 mm)
  • Počet kusov náradia: 6

Dvojcestná fúkacia pištoľ 9040-4 ∙ 9040-41 ∙ 9040-42/3