Pneumatické vibrační kladivo/sekáč

Č. pol.: 9035VH
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9035VH
EAN/GTIN 4000896214020
Číslo výrobcu 9035VH
Číslo L L60140 4147

Popis

Popis:

Použití:
Použití vibrací u pevně zarezlého šroubení
  • Rychloupínací sklíčidlo pro uchycení sekáče
  • Kombinované základní zařízení s funkcí vibrací a kladiva
  • Plastový kufr
  • Spotřeba vzduchu: 57 – 594 l/min
  • Hladina akustického tlaku: 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Počet úderů nastavitelný v 9 stupních až 2600 úderů/min
  • Síla úderu: 9,2 joulu
  • Uchycení sekáče: Vnitřní šestihran 10 mm
  • Délka spínacího uchycení: 73 mm
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Hmotnost netto (kg): 2.5 kg