Náhradní sekáč pro 9035 V/5

Č. pol.: 9035V-05
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9035V-05
EAN/GTIN 4000896227266
Číslo výrobcu 9035V-05
Číslo L L60140 5242

Popis

Popis:

  • Vibrační sekáč, plochý
  • Pro 9035VH ∙ 9035V/5
  • Rozměry / délka: 91.5 mm