Pneumatický Pneumatický rázový utahovák

Č. pol.: 9014PS-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9014PS-1
EAN/GTIN 4000896222490
Číslo výrobcu 9014PS-1
Číslo L L60140 4506

Popis

Popis:

  • Povolovací moment max: 3400 Nm
  • Výstup s otvorem pro zakolíkování nástrojů a rovněž provedený s přídržným kroužkem nástrčného klíče
  • Oboustranně optimalizovaná obsluha pro praváky i leváky
  • Přepínání jednou rukou
  • Extrémně silný nástroj
  • Optimalizovaná haptika
  • Připojení vzduchu je možné u rukojeti dole a vzadu
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Nízké vibrace
  • Jednoduché ovládání
  • Kladivový úderník
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 20,67 mm (1/2″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá šířka 10 (včetně)
  • Doporučený utahovací moment: 2400 Nm
  • Průměr hadice (doporučeno): 19 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 114.5 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 15.94 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 36
  • Pravý/levý chod: třístupňový (otáčení doprava a doleva)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 25 mm (1 palec)
  • Hmotnost netto (kg): 7.8 kg
  • Utahovací moment maximální: 2712 Nm
  • Povolovací moment max: 3400 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 103.5 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 5500
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 283 l/min (4.7 l/sec)

Vhodné výrobky

Náhradné diely