Úhlový klíč Torx, v držáku, 8 ks.

Č. pol.: 89A.JM8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 89A.JM8
EAN/GTIN 3148511267295
Číslo výrobcu 89A.JM8
Číslo L L60130 160

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • Velmi kompaktní držák, pohodlný úchop.

Charakteristika:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • H [mm]: 34 x 83,5
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • Torx [č.]: T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  • [g]: 170