Košile s dlouhým rukávem uvex multifunkční modrá 45/46

Č. pol.: 8931246
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Košeľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8931246
EAN/GTIN 4031101673707
Číslo výrobcu 8931246

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Multifunkční ochranné oděvy
  • Typ produktu: Košile
  • Typ výrobku Podtypy: Košile s dlouhým rukávem
  • Barva (filtr): modrá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 45/46