Pilník na karoserie plochý vroubkovaný

Č. pol.: 891A.PL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilník na karosérie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 891A.PL
EAN/GTIN 3148512126119
Číslo výrobcu 891A.PL
Číslo L L60130 9926

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: rýhovaný povrch
  • délka: 350 mm

Charakteristika:

  • L [mm]: 700
  • [g]: 350