Kulatý kartáč s dříkem 50x15x12,5-6x30 mm S 0,2 mm ocel PREMIUM

Č. pol.: 890844
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 890844
EAN/GTIN 9003178908445
Číslo výrobcu 890844
Číslo L L50140 100527
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kefy s okrúhlou stopkou PREMIUM pre priamu brúsku sú obzvlášť vhodné na opracovanie ťažko prístupných miest na oceľových obrobkoch. Či už na odstraňovanie farby a hrdze, čistenie zvarových švov alebo na prípravu povrchu a jemnú povrchovú úpravu ocele, táto vysoko výkonná kefa sa dá použiť univerzálne. Môžete si vybrať z rôznych verzií: medzi jemnou (DW - vlnitá) na odhrdzavovanie, čistenie, vyhladzovanie, leštenie, matovanie a zdrsňovanie a hrubou (DZ - uzlovitá) na opracovanie zvarových švov alebo na odstraňovanie nánosov a farby. Uzlovitá verzia DZ sa navyše vyznačuje dodatočnou životnosťou a robustnosťou.

Charakteristika:

  • Tvar: OKRÚHLE KEFY S HRIADEĽOM 52R DW
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : S 0,2 mm
  • Rozmery (D x D x V - GE x I): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
  • Priemer nádoby: 50 mm
  • Hrúbka: 15 mm
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Vhodné najmä na ťažko prístupné miesta
  • Univerzálne použiteľný nástroj s maximálnou životnosťou
  • Tvrdený oceľový drôt SH na zvýšenie životnosti

Použitie:

  • Na odstraňovanie hrdze, čistenie zvarových švov a na prípravu povrchu a jemnú povrchovú úpravu

Odporúčanie:

  • Krimpovaný drôt DW na odprašovanie, čistenie, vyhladzovanie, leštenie, matovanie a zdrsňovanie
  • Uzlový drôt DZ na opracovanie zvarových švov a na odstraňovanie okuje a farby