Krtača z okroglim steblom 50x15x12,5-6x30 mm S 0,2 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 890844
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Hrncová kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 890844
EAN/GTIN 9003178908445
Številka proizvajalca 890844
L-število L50140 100527
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ščetke z okroglim pecljem PREMIUM za ravni brusilnik so še posebej primerne za obdelavo težko dostopnih mest na jeklenih obdelovancih. Naj gre za odstranjevanje barve in rje, čiščenje zvarnih šivov ali za pripravo površine in fino obdelavo jekla, to visoko zmogljivo krtačo lahko uporabljate vsestransko. Izbirate lahko med različnimi izvedbami: med nežno (DW - valovita) za odstranjevanje prahu, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in grobo obdelavo ter grobo (DZ - vozlata) za obdelavo zvarnih šivov ali za odstranjevanje oblog in barve. Vozlata različica DZ se odlikuje tudi z dodatno življenjsko dobo in robustnostjo.

Lastnosti:

  • Oblika: OKROGLE KRTAČE Z GREDJO 52R DW
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : S 0,2 mm
  • Dimenzije (D x D x V - GE x I): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
  • Premer posode: 50 mm
  • Debelina: 15 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Posebej primerno za težko dostopna mesta
  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
  • Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjsko dobo

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino obdelavo

Priporočilo:

  • Zvita žica DW za odstranjevanje prahu, čiščenje, glajenje, poliranje, matiranje in grobo obdelavo
  • Vozličasta žica DZ za obdelavo zvarnih šivov ter odstranjevanje vodnega kamna in barve