MARTOR blade náhradní čepel INJECTOR 889 , 100 v zásobníku

Č. pol.: 889.57
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 889.57
EAN/GTIN 4002632912146
Číslo výrobcu 889.57

Popis

Popis:

  • Délka: 38 mm
  • Tloušťka čepele: 0,25 mm
  • Tvar čepele: Průmyslová zaoblená čepel
  • Počet otvorů čepele: čepel se 2 otvory
  • Materiál základny: ocel
  • Nerezová čepel: ano
  • Broušení čepele: standardní broušení
  • Břity čepele: 2násobné
  • Bezpečnostní ostří (zaoblené hroty): zaoblené hroty
  • Řezné hrany: 1násobně použitelné
.

Charakteristika:

  • Blade shape Rounded-tip industrial blade
  • Base material: Steel
  • Klinge rostfrei: yes
  • Blade grinding: Standard ground
  • Blade facets: Double bevel edge-ground
  • Safety blade (rounded tips): rounded blade tips
  • Cutting edges: 1-cutting edge blade

Vhodné výrobky

Príslušenstvo