Uvex jednorázové (NR) overal bílé, M.

Č. pol.: 8849710
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jednorazový overal

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8849710
EAN/GTIN 4049358611502
Číslo výrobcu 8849710
Číslo L L01660 821

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné oděvy
  • Podtypy typu produktu: Chemický ochranný oděv
  • Název produktu: Uvex 5/6 comfort light
  • Typ produktu: Overal
  • Barva (filtr): Bílá
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: M